Referencias
INA:KRE32-PP-A
Rubix:823203221022
fabricante:0055923210000
EAN:4012802427950

Detalles de producto : KRE32-PP-A
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,78 € Sin IVA
/ unidad
109,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días