KRVE22-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KRVE22-PP-A
Rubix:823202231022
fabricante:0057462210000
EAN:4012802428278
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior13 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRVE22-PP-A


Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x13x13 mm
Peso neto49 g
Diámetro interior13 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior22 mm
Seriekrve..-pp-a
Velocidad de referencia2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,43 Sin IVA
/ unidad
79,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días