KR62-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR62-PP-A
Rubix:798400745000
fabricante:0055830800000
EAN:4012802418507
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior24 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR62-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x24x24 mm
Peso neto754 g
Diámetro interior24 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior62 mm
Seriekr..-pp-a
Velocidad de referencia1900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,16 Sin IVA
/ unidad
176,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días