KRE22-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRE22-PP-A-NMT
Rubix:798756021000
fabricante:0057462050078
EAN:4012802370607
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior13 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRE22-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x13x13 mm
Peso neto47 g
Diámetro interior13 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior22 mm
Seriekre..-pp-a
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4500 N
72,50 € Sin IVA
/ unidad
87,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días