NUKRE80-A-NMT

Rodillo de levas con rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:NUKRE80-A-NMT
Rubix:798686847000
fabricante:0096690000078
EAN:4054366306012
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura100 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKRE80-A-NMT


Rodillos de levas NUKRE, con guía axial, sin jaula, con excéntrica, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x35x35 mm
Peso neto1670 g
Diámetro interior35 mm
Anchura100 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior80 mm
Serienukre..-a
Velocidad de referencia1800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r103000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71000 N
269,13 € Sin IVA
/ unidad
325,65 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días