KR19-SK

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR19-SK
Rubix:798858383000
fabricante:0016151060000
EAN:4047643183086
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR19-SK


Cualidades

Soporta grandes cargas radiales así como cargas axiales que resultan de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x8x8 mm
Peso neto29 g
Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior19 mm
Seriekr
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4050 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3500 N
60,80 € Sin IVA
/ unidad
73,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días