Referencias
INA:KRE35-B
Rubix:798032074000
fabricante:0057421960000
EAN:4054362446446

Detalles de producto : KRE35-B
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE.., con guía axial mediante anillo de empuje o disco-guía, discos-guía axiales en ambos lados, con anillo excéntrico
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Serie | kre..-b |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,34 € Sin IVA
/ unidad
127,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días