Referencias
INA:PWKRE72-2RS-XL
Rubix:798135076000
fabricante:0645547160000
EAN:4047643212045


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : PWKRE72-2RS-XL
Rodillos de levas PWKRE..-2RS, con guía axial, sin jaula, con excéntrica, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1050 g |
| Diámetro interior | 28 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Serie | pwkre..-2rs-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 39000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,01 € Sin IVA
/ unidad
295,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días