KRVE35-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRVE35-PP-A-NMT
Rubix:823235000022
fabricante:0055917320078
EAN:4047643179249
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRVE35-PP-A-NMT


Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x20x20 mm
Peso neto182 g
Diámetro interior20 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior35 mm
Seriekrve..-pp-a
Velocidad de referencia1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
91,68 € Sin IVA
/ unidad
110,93 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días