KRV26-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRV26-PP-A-NMT
Rubix:798889830000
fabricante:0057495650078
EAN:4054362448372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRV26-PP-A-NMT


Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x10x10 mm
Peso neto59 g
Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior26 mm
Seriekrv..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7300 N
57,59 € Sin IVA
/ unidad
69,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días