Referencias
McGill:CF 1 1/4 SB
Rubix:826020020016







Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.07 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
Documentos
Detalles de producto : CF-1-1/4-SB
Cualidades
•Stud type cam follower
Crowned outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Crowned outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.07 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Serie | cf |
| Material | black oxide steel |
| Capacidad de carga dinám. | 17481 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,75 € Sin IVA
/ unidad
90,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días