Referencias
McGill:CF 1 1/4
Rubix:826020000016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
Detalles de producto : CF-1-1/4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Material | bearing steel |
| Capacidad de carga dinám. | 17481 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días