Referencias
INA:NA22/6-2RSR
Rubix:822902262022
fabricante:0000275530000
EAN:4012802440768

Detalles de producto : NA22/6-2RSR
Rodillos de apoyo NA22..-2RSR, con jaula, sin guiado axial del anillo exterior, obturación de labio en ambos lados
Cualidades
Supports high radial loads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3350 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3650 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,10 € Sin IVA
/ unidad
32,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días