Referencias
INA:PWTR2052-2RS-XL
Rubix:798133590000
fabricante:0645599040000
EAN:4012802844702


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : PWTR2052-2RS-XL
Rodillos de apoyo PWTR..-2RS, sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 311 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 35500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,44 € Sin IVA
/ unidad
105,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días