Referencias
INA:NATR10-PP-A
Rubix:823001020022
fabricante:0055909300000
EAN:4012802368499


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : NATR10-PP-A
Rodillos de apoyo NATR..-PP, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de pequeñas desalineaciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,40 € Sin IVA
/ unidad
57,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días