STO17-X

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:STO17-X
Rubix:822801706022
fabricante:0000536780000
EAN:4047643174015
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : STO17-X


Rodillos de apoyo STO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x40x40 mm
Peso neto114 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriesto
Carga dinámica básica, radial - Cr14200 N
Carga estática básica, radial - C0r18200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,89 Sin IVA
/ unidad
65,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días