Referencias
INA:RNA2206-2RSR
Rubix:822922060022
fabricante:0000273160000
EAN:4012802692426


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
Detalles de producto : RNA2206-2RSR
Rodillos de apoyo RNA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 279 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rna22..-2rsr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días