NATR 6

Rodillos de apoyo (rodillos de oruga tipo yugo)

Ver información técnica
Referencias
SKF:NATR 6
Rubix:798793606000
fabricante:12907
EAN:7316577104410
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR 6


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan listos para montar. Un espacio estrecho entre el aro exterior y los aros con pestaña a presión forma un sello de intersticio. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x19x19 mm
Peso neto20 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienatr
Materialbearing steel
Carga dinámica básica, radial - Cr3.3 N
Carga estática básica, radial - C0r3.8 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,84 Sin IVA
/ unidad
36,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días