Referencias
FAG:LR209-2RS
Rubix:640900250022
fabricante:0008155430000
EAN:4012802782455


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : LR209-2RS
Rodillo-guía LR..-2RSR, de una hilera, sin cubierta de plástico
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas, cargas axiales en ambas direcciones.
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de estos productos incluyen mecanismos de levas, guías, sistemas de transporte y sistemas de guiado lineal.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23700 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,10 € Sin IVA
/ unidad
193,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días