NUTR17-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NUTR17-A
Rubix:823001740022
fabricante:0095959960000
EAN:4012802447675
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR17-A


Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x40x40 mm
Peso neto146 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia5500 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr19100 N
Carga estática básica, radial - C0r24800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,65 Sin IVA
/ unidad
78,23 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h