Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32236, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 180 mm | Anchura: 91 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32236
Rubix:032236000010
EAN:7316577467812


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 91 mm |
Detalles de producto : 32236
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 91 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 1900 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 91 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1069000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4422,46 € Sin IVA
/ unidad
5351,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días