Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3876/3820, Diámetro exterior: 85.725 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 30.163 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 3800

Ver información técnica

Referencias

Timken:3876/3820
Rubix:798875429000
EAN:0053893664064
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior85.725 mm
Anchura30.163 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3876/3820


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa correspondiente.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,163x62,977x62,977 mm
Peso neto505 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)37,846x87,884x87,884 mm
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior85.725 mm
Anchura30.163 mm
Holgura del rodamientocn
Serie3800
Materialacero
Jaulaacero
121,92 Sin IVA
/ unidad
147,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas