Rodamiento de rodillos cónicos Timken 580/572X, Diámetro exterior: 139.7 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 36.513 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:580/572X
Rubix:799050550000
EAN:0053893651675
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Anchura36.513 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 580/572X


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Se compone de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.

Cualidades

Cono y copa simples. Jaula estampada de una pieza en acero que retiene los rodillos sobre el cono y los separa uniformemente. Jaulas de tipo pasador también disponibles

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques

Información técnica


Atributos
Peso neto2008 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,022x141,732x141,732 mm
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Anchura36.513 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.1 kg
Seriets (tapered single)
Anchura de rodamiento total36.513 mm
Carga estática básica, radial - C0r291000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr207000 N
220,87 Sin IVA
/ unidad
267,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas