Rodamiento de rodillos cónicos Timken 363DC, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 42.07 mm
Componente de doble copa de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:363DC
Rubix:500036304001
EAN:0053893013251




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 42.07 mm |
Detalles de producto : 363 DC
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse flotar en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto preajustado y emparejado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el OD. Los espaciadores están disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42,07x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 544 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45,466x100,584x100,584 mm |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 42.07 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.236 kg |
| Serie | 365 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 50.008 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 95800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,43 € Sin IVA
/ unidad
646,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días