Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM926747-902A8, Diámetro exterior: 228.6 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 115.888 mm
Rodamiento de Rodillos Cónicos de Doble Hilera TDO
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM926747-902A8
Rubix:798672462000
fabricante:100097800
EAN:0053893064109






Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 228.6 mm |
| Anchura | 115.888 mm |
Detalles de producto : HM926747-902A8
Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera de alto rendimiento Timken están diseñados para ofrecer la mayor durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste del juego del rodamiento.
Cualidades
Diseñados para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga.
Tecnología y soporte de ingeniería inigualables.
Los rodamientos de doble hilera con pista exterior doble (TDO) cuentan con una pista exterior doble (copa) y dos pistas interiores individuales (conos).
La pista exterior presenta una ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior.
Se venden comúnmente con un espaciador para controlar el juego axial interno o el juego final de bancada (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste.
El juego axial interno está marcado en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento.
El juego axial interno está preajustado de fábrica para crear un montaje de rodamientos emparejados (MBA).
Los componentes no pueden mezclarse con otros componentes de otro conjunto de rodamientos.
Amplia separación efectiva del rodamiento, ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo.
Pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento
Tecnología y soporte de ingeniería inigualables.
Los rodamientos de doble hilera con pista exterior doble (TDO) cuentan con una pista exterior doble (copa) y dos pistas interiores individuales (conos).
La pista exterior presenta una ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior.
Se venden comúnmente con un espaciador para controlar el juego axial interno o el juego final de bancada (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste.
El juego axial interno está marcado en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento.
El juego axial interno está preajustado de fábrica para crear un montaje de rodamientos emparejados (MBA).
Los componentes no pueden mezclarse con otros componentes de otro conjunto de rodamientos.
Amplia separación efectiva del rodamiento, ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo.
Pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento
Aplicaciones
Accionamientos de engranajes de servicio pesado / Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 18503,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 228.6 mm |
| Anchura | 115.888 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6562,41 € Sin IVA
/ unidad
7940,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días