Rodamiento de rodillos cónicos Timken 554, Diámetro exterior: 123.83 mm | Diámetro interior: 61.912 mm | Anchura: 38.1 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 555
Ver información técnicaReferencias
Timken:554
Rubix:500055400001
fabricante:100038260
EAN:0053893052748


Resumen técnico
| Diámetro interior | 61.912 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 123.83 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : 554
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, consisten en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Se compone de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado monobloque que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,678x91,826x91,826 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1177 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Peso con embalaje | 1177,1 g |
| Diámetro interior | 61.912 mm |
| Diámetro exterior | 123.83 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 555 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,62 € Sin IVA
/ unidad
273,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días