Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL428349-20024, Diámetro exterior: 160.076 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 20.638 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:LL428349-20024
Rubix:542834900001
fabricante:100101531
EAN:0053893112749
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior160.076 mm
Anchura20.638 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL 428349


Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de los rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)200,1x200,1x30,3 mm
Peso con embalaje836,0 g
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior160.076 mm
Anchura20.638 mm
Holgura del rodamientocn
892,30 Sin IVA
/ unidad
1079,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas