Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32926, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 34.19 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32926
Rubix:032926000010
fabricante:38098
EAN:7316570001938


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34.19 mm |
Detalles de producto : 32926
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2379 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34.19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 329 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 365000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 198000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,87 € Sin IVA
/ unidad
451,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días