Rodamiento de rodillos cónicos FAG T2ED080, Diámetro exterior: 145 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 38 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:T2ED080
Rubix:798399750000
fabricante:0192898550000
EAN:4012801784931
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T2ED080


Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas

Cualidades

-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto3260 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet2ed
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite4750 rpm
Anchura de rodamiento total46 mm
Carga estática básica, radial - C0r370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr265000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,51 Sin IVA
/ unidad
372,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas