Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67989-903A1, Diámetro exterior: 282.702 mm | Diámetro interior: 209.55 mm | Anchura: 101.6 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:67989-903A1
Rubix:799097865000
EAN:0053893365282
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior209.55 mm
Diámetro exterior282.702 mm
Anchura101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67989-903A1


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)101,6x282,702x282,702 mm
Peso neto16060 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)295,402x127x295,402 mm
Diámetro interior209.55 mm
Diámetro exterior282.702 mm
Anchura101.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas