Rodamiento de rodillos cónicos Timken JH211710, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 32 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:JH211710
Rubix:521171000001
fabricante:100097031
EAN:0053893509600
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JH 211710


Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)133,858x133,858x34,544 mm
Peso con embalaje583,8 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.4 kg
Serieh211700
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r283000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr223000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,16 Sin IVA
/ unidad
142,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas