Rodamiento de rodillos cónicos SKF HM 88649/2/610/2/QCL7C, Diámetro exterior: 72.233 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 26.88 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 88649/2/610/2/QCL7C
Rubix:798793065000
fabricante:50227
EAN:7316570844009


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72.233 mm |
| Anchura | 26.88 mm |
Detalles de producto : HM 88649/2/610/2/QCL7C
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,4x72,23x72,23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 485 g |
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Diámetro exterior | 72.233 mm |
| Anchura | 26.88 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | hm |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Norma | ISO 355; ISO 492; ANSI/ABMA 19.2; DIN 620-3:1964 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 90000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,69 € Sin IVA
/ unidad
71,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días