Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30226-XL, Diámetro exterior: 230 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:30226-XL
Rubix:030226000008
fabricante:0784658500000
EAN:4047643098663


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : 30226-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 302 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 43.75 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 470000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 420000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
859,88 € Sin IVA
/ unidad
1040,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días