Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32028-X-XL-P5, Diámetro exterior: 210 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 34 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32028-X-XL-P5
Rubix:032028006008
fabricante:0851066400000
EAN:4064328768055
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32028-X-XL-P5


Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto5400 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320
Jaulaacero
Velocidad límite3800 rpm
Anchura de rodamiento total45 mm
Normadin 720
Carga estática básica, radial - C0r590000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr400000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,55 Sin IVA
/ unidad
996,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas