Rodamiento de rodillos cónicos NSK 33024J, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 48 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:33024J
Rubix:798416673000
fabricante:33024J N
EAN:0029176076336


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 33024J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,54 € Sin IVA
/ unidad
831,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días