Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30228-XL, Diámetro exterior: 250 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30228-XL
Rubix:030228000008
fabricante:0783685020000
EAN:4047643099417


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 30228-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 302 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3450 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 45.75 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 560000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 490000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1075,32 € Sin IVA
/ unidad
1301,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días