Referencias
Timken:392
Rubix:500039200001
EAN:0053893024981



Documentos
Detalles de producto : 392
El tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Por lo general, se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 61.913 mm |
|---|---|
| Anchura | 21.996 mm |
| Material | acero estampado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,73 € Sin IVA
/ unidad
118,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días