IR45X50X35-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR45X50X35-XL
Rubix:821504530022
fabricante:0000225000000
EAN:4012802044416
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR45X50X35-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,64 Sin IVA
/ unidad
28,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h