IR 80X90X25

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 80X90X25
Rubix:798796449000
fabricante:9788
EAN:7316570158700
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 80X90X25


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x90x90 mm
Peso neto254 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,31 Sin IVA
/ unidad
70,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días