Referencias
INA:IR50X55X20-IS1-XL
Rubix:821505010022
fabricante:0000226400000
EAN:4012802423648


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : IR50X55X20-IS1-XL
Anillo interior
Anillos interiores IR..-IS1, mecanizado de precisión, con agujero de lubricación, según DIN 620
Cualidades
Los chaflanes de los extremos permiten una fácil inserción en los cojinetes y evitan daños en los labios de estanqueidad.
Aplicaciones
Se utiliza en jaulas, casquillos y cojinetes de agujas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,63 € Sin IVA
/ unidad
24,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días