IR 35X40X20.5

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 35X40X20.5
Rubix:798796485000
fabricante:345010
EAN:7316573962090
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 35X40X20,5
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 35X40X20.5


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20,5x40x40 mm
Peso neto46 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20.5 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,18 Sin IVA
/ unidad
17,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días