Referencias
INA:IR20X25X20-XL
Rubix:821502063022
fabricante:0000212880000
EAN:4012802431599


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : IR20X25X20-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h