Rodamiento autoalineable con anillo de fijación Timken UC316, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 86 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:UC316
Rubix:799095351000
EAN:0013992167958




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 86 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC316
Cualidades
•El rodamiento UC con anillo interior ancho utiliza un popular mecanismo de bloqueo con tornillo de fijación y se recomienda para aplicaciones industriales donde se presentan cargas elevadas
•La característica de montaje con tornillo de fijación es ideal para aplicaciones con cargas reversibles
•Rodamiento prelubricado y listo para instalación inmediata
•El anillo interior ancho proporciona un soporte efectivo del eje para una amplia gama de aplicaciones industriales
•El contacto positivo del sello de nitrilo unido que contacta con la pista ayuda a proteger contra contaminantes dañinos y retiene el lubricante en condiciones severas de funcionamiento
•Un deflector de acero externo proporciona protección adicional contra la contaminación
•La serie UC cuenta con pistas superacabadas, bolas grado 10 para un funcionamiento suave y de bajo ruido
•Los rodamientos UC con anillo interior ancho tienen diámetros exteriores esféricos para su uso en alojamientos con superficies interiores esféricas correspondientes para compensar el desalineamiento del eje
•La característica de montaje con tornillo de fijación es ideal para aplicaciones con cargas reversibles
•Rodamiento prelubricado y listo para instalación inmediata
•El anillo interior ancho proporciona un soporte efectivo del eje para una amplia gama de aplicaciones industriales
•El contacto positivo del sello de nitrilo unido que contacta con la pista ayuda a proteger contra contaminantes dañinos y retiene el lubricante en condiciones severas de funcionamiento
•Un deflector de acero externo proporciona protección adicional contra la contaminación
•La serie UC cuenta con pistas superacabadas, bolas grado 10 para un funcionamiento suave y de bajo ruido
•Los rodamientos UC con anillo interior ancho tienen diámetros exteriores esféricos para su uso en alojamientos con superficies interiores esféricas correspondientes para compensar el desalineamiento del eje
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Serie | uc |
| Material | acero |
| Escariado | 80 mm |
| Velocidad límite | 1600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 44 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 86700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 123000 N |
| Peso | 2.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,13 € Sin IVA
/ unidad
793,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días