Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 206-2RFGR/HV, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 38.1 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 206-2RFGR/HV
Rubix:798309008000
fabricante:437297
EAN:07316574832385
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 206-2RF GR/HV


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Peso neto297 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura38.1 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Velocidad límite3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,24 Sin IVA
/ unidad
238,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas