Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1225-25ECG, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1225-25ECG
Rubix:620500903011
fabricante:1225-25ECG R
EAN:00747023042883

Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1225-25ECG @
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante collarín excentrico
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1200ecg |
| Material | cast iron |
| Jaula | nilón |
| Velocidad límite | 6250 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 31.03 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Peso | 0.23 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,72 € Sin IVA
/ unidad
27,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días