Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1135-35CG, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 23.81 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1135-35CG
Rubix:620700940011
fabricante:1135-35CG R
EAN:00747023041893
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23.81 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1135-35CG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Aplicaciones

Engineering Bearing Applications

Información técnica


Atributos
Peso neto610 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23.81 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1100cg
Materialhigh-grade through-hardened steel (inner and outer rings)
Jaulaacero
Velocidad límite4500 rpm
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Peso0.61 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,56 Sin IVA
/ unidad
40,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas