Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC207-23, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.51 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC207-23
Rubix:798396335000
fabricante:0703006660000
EAN:4012802655933


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.51 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : UC207-23
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 36.51 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Jaula | poliamida |
| Escariado | 36.51 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Peso | 0.44 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,88 € Sin IVA
/ unidad
56,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días