Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 206-104, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YET 206-104
Rubix:798762088000
fabricante:30356
EAN:7316576616952


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : YET 206-104
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35,7x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,12 € Sin IVA
/ unidad
44,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días