Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR ES210G2, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm
SNR - inserto - ES210G2
Ver información técnicaReferencias
SNR:ES210G2
Rubix:799226248000
EAN:3413529503452





Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : ES210G2
Anillo exterior esférico, fijación mediante anillo de apriete excéntrico, junta labial simple
Diámetro exterior esférico, fijación por anillos excéntricos, junta de un labio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x93x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 718 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 30.2 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,93 € Sin IVA
/ unidad
43,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días