Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE12-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:RAE12-XL-NPP-FA106
Rubix:631317123022
fabricante:0008597100000
EAN:4012802797756
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero para rodamientos (acero al cromo endurecido en toda la sección)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RAE12-XL-NPP-FA106


Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP

Cualidades

Sin orificios de lubricación.

Aplicaciones

Apto para rodamientos que giran en un solo sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero para rodamientos (acero al cromo endurecido en toda la sección)
Anchura19 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Escariado12 mm
Jaulaplástico
Grosor28.6 mm
Lubricantegrasa ga13 (jabón de litio, aceite mineral)
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas